曜日別特売

PSCホルダ(複合機・NC旋盤用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は適合チップ・勝手・ブレーカなど65種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合チップ
菱形55°
勝手
右勝手
注文コード
81263808
品番
C6-DDJNR-45065-15-C
参考基準価格(税別)¥76,300販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

2面拘束形ポリゴンテーパシャンク(PSC)は、高剛性&高精度テーパ+端面の2面拘束で高い把握力を有します。また工具交換時の繰り返し精度が高く、交換も容易です。

厚さ(mm)
6.35
適合チップ
菱形55°
勝手
右勝手
内接円(mm)
12.7
切込み角度(°)
93
クランプ
ダブルクランプ
取付サイズ
PSC60
寸法LF(mm)
65
チップ逃げ角(°)
0
クーラント
C
寸法WF(mm)
45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする