曜日別特売

ねじ切り工具PSCシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は最小加工径・取付サイズ・バイト種類など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
最小加工径(Φmm)
21
取付サイズ
PSC30
注文コード
81265409
品番
C3-MMTIR21M11AP15
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

一般機械・パイプ結合用・機械作動用・高空中産業・ガス管など、さまざまなねじ規格に対応します。

用途
内径用
内径
最小加工径(Φmm)
21
内接円(mm)
インサート:6.35
取付サイズ
PSC30
適合インサート
MMT11I
全長
ミディアム
タイプ
シート無し
勝手
右勝手
リード角(°)
1.5
クーラント
吐出タイプ:すくい面

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする