三菱マテリアル
PSCホルダ(複合機・NC旋盤用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合チップ・勝手・ブレーカ
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合チップ
菱形35°
勝手
左勝手
ブレーカ
CA
注文コード
81265768
品番
C6-DVJNL-45065-16-CA
参考基準価格(税別)
¥76,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
2面拘束形ポリゴンテーパシャンク(PSC)は、高剛性&高精度テーパ+端面の2面拘束で高い把握力を有します。また工具交換時の繰り返し精度が高く、交換も容易です。
厚さ(mm)
4.76
適合チップ
菱形35°
勝手
左勝手
内接円(mm)
9.525
切込み角度(°)
93
取付
PSC60
方式
クランプ:ダブルクランプ
ブレーカ
CA
寸法LF(mm)
65
チップ逃げ角(°)
0
クーラント
内部:CA
寸法WF(mm)
45