三菱マテリアル
ねじ切り工具PSCシャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
最小加工径・取付サイズ・バイト種類
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
最小加工径(Φmm)
25
取付サイズ
PSC40
注文コード
81267859
品番
C4-MMTIR25M22AP15
参考基準価格(税別)
¥82,400
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
一般機械・パイプ結合用・機械作動用・高空中産業・ガス管など、さまざまなねじ規格に対応します。
用途
内径用
内径
最小加工径(Φmm)
25
内接円(mm)
インサート:12.7
取付サイズ
PSC40
適合インサート
MMT21I
全長
ミディアム
タイプ
シート無し
勝手
右勝手
リード角(°)
1.5
クーラント
吐出タイプ:すくい面