曜日別特売
DCET070204MR-SRF LC2005 ISOポジインサート 三菱マテリアル 81271395

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCET070204MR-SRF LC2005 ISOポジインサート 三菱マテリアル 81271395
DCET070204MR-SRF LC2005 ISOポジインサート 三菱マテリアル 81271395

ISOポジインサートDCET070204MR-SRF LC2005

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は逃げ角・形状・勝手など28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
形状
菱形頂角[D]
勝手
右[R]
注文コード
81271395
品番
DCET070204MR-SRF LC2005
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

仕上げ切削用ブレーカ切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。シャープな切れ刃で面粗さ良好。

内接円(mm)
6.35
コーナー半径(mm)
0.4[04]
頂角(°)
55
形状
菱形頂角[D]
勝手
右[R]
厚さ許容差(mm)
±0.025
刃先形状
マイナス交差のコーナR
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
SRF
穴の有無
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
材種
LC2005
インサート厚さ(mm)
2.38[02]

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする