(414410) Pouch Shoulder Tall S (ポーチショルダー トールS) STREAM TRAIL 81287529

(414410) Pouch Shoulder Tall S (ポーチショルダー トールS) STREAM TRAIL 81287529
(414410) Pouch Shoulder Tall S (ポーチショルダー トールS) STREAM TRAIL 81287529
(414410) Pouch Shoulder Tall S (ポーチショルダー トールS) STREAM TRAIL 81287529
(414410) Pouch Shoulder Tall S (ポーチショルダー トールS) STREAM TRAIL 81287529
(414410) Pouch Shoulder Tall S (ポーチショルダー トールS) STREAM TRAIL 81287529

Pouch Shoulder Tall S (ポーチショルダー トールS)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
グレー
注文コード
81287529
品番
(414410)
販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

財布やスマートフォン、鍵などの最低限の貴重品が入るサイズのポーチです。
ポケットは、メインポケットのほか外側に1つ。コンパクトながら、ファスナーがL字開閉可能のため、本体の小ささが問題ないほど中身の出し入れがしやすい作りとなっております。
一方で、ストラップのクリップでDカン2つを留めると、上部のみの開閉も可能に。
出し入れの用途に応じて使用していただけます。貴重品だけを持ってのお散歩や旅行時のサブバッグにおすすめです。

グレー
材質
420Dポリエステル
質量(g)
ストラップなし 本体 53、ストラップ 28
ポケット
フロント:あり
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
12×18×5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする