曜日別特売
TSPN-92010【ワケあり】 スチールペーパー TRUSCO 81291641

メイン画像

TSPN-92010【ワケあり】 スチールペーパー TRUSCO 81291641
TSPN-92010【ワケあり】 スチールペーパー TRUSCO 81291641

スチールペーパー

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1巻トラスコ品番754-2712注文コード81291641品番TSPN-92010【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)アウトレット
¥28,98023,980

はさみ、カッターで自在にカットできる、スチール箔とコート紙を複層化したシートです。
マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。
マグネットが吸着しますので多目的に使用できます。

用途建材、POP、ディスプレイなどに商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)タイプ糊つき特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番754-2712材質スチール、コート紙幅(mm)920厚さ(mm)0.2質量(kg)6長さ(m)10
注意
※マグネットシートではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-12-14
用途: ホワイトボードの代用

シートが薄すぎて1枚では市販の事務用品用磁石は付かなかった。
また、ホワイト部分は薄い鋼板に白い紙がのり付けされており、全くホワイトボードの代用にはならなかった。(水にぬれると紙なので破れる)
5枚重ねると磁石が鉄板に付くくらいの強度で取り付ける事は出来たが
最初から0.5mmくらいのカラー鋼板を購入する方が見た目が良かった。
粘着力は問題なく垂直の壁に取付が出来た。

対象商品 : 20786377
2017-05-21
用途: 携帯用の陳列棚の後ろ壁に使用

カッティングは良好です。マグネットのくっ付きも合格です。貼り付けにボンドの工夫が必要です。TSPNとの違いが分からなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする