マグナ
ネオジム磁石 ディスクタイプ
形状
リング型
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
厚さ(mm)
外径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82346471
1-2026204.74
4504878、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
4.7
26
20
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82348275
1-20603088
4503374、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
8
60
30
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82350935
1-2048253.54
4503387、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
3.5
48
25
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください