マグナ
フェライト磁石 (5個入)
付属品
1783523、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
形状
リング型
厚さ(mm)
10
吸着力(N)
31.4
外径(mm)
50
マグネット
異方性フェライト磁石
穴径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.128
内容量
1袋(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82350996
3-20501610
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください