マグナ
ネオジム磁石 バ-型 (角タイプ)
形状
バー型
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
吸着力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82348537
1-405510
4497099、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
5
5
10
13.48
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82348589
1-1047.512
4495561、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
4
7.5
12
16.39
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
82350181
1-404412
4503363、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
4
4
12
8.92
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください