曜日別特売

フェライト磁石 (20個入)

フェライト磁石 (20個入) - マグナフェライト磁石 (20個入) - マグナフェライト磁石 (20個入) - マグナフェライト磁石 (20個入) - マグナ
形状
マグネット
異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(20個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
厚さ(mm)
吸着力(N)
外径(mm)
表面磁束密度(T)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
823496483-101351783522、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材52.83130.113
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
823507073-101731783519、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材32.55170.082
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする