曜日別特売
6824DD【ワケあり】 単列深溝玉軸受 6800番台 DD NSK(日本精工) 81292219

 

6824DD【ワケあり】 単列深溝玉軸受 6800番台 DD NSK(日本精工) 81292219
6824DD【ワケあり】 単列深溝玉軸受 6800番台 DD NSK(日本精工) 81292219

単列深溝玉軸受 6800番台 DD

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
120
注文コード
81292219
品番
6824DD【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥17,980¥14,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
幅B(mm)
16
外径D(Φmm)
150
寸法D1(Φmm)
-
寸法D2(Φmm)
-
寸法a(mm)
-
寸法b(mm)
-
内径d(Φmm)
120
寸法f(mm)
-
寸法r(mm)
(最小)1
寸法r0(mm)
-
寸法rN(mm)
-
取付関係寸法(最大Cx)(mm)
-
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
145
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)
-
取付関係寸法(最小da)(mm)
125
取付関係寸法(最大da)(mm)
127
取付関係寸法(最大ra)(mm)
1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
537
呼び番号
6824
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑
2200
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
35500
基本定格荷重Cr(N)
28900
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする