曜日別特売
EA990XD-1【ワケあり】 ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) エスコ 81292289

EA990XD-1【ワケあり】 ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) エスコ 81292289
EA990XD-1【ワケあり】 ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) エスコ 81292289

ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード81292289品番EA990XD-1【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)アウトレット
¥11,9009,598
商品状態※理由あり(未使用・開封済み)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。適合ギアオイル、灯油、潤滑油エスコ品番EA990XD-1材質スチール全長(mm)1300質量(kg)3.5吐出量(mL/ストローク)280危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-16
用途: ミッションオイルのくみ出しに
サービス業

組立が簡単で、質も悪くない。
強いて言えば、パイプの繋ぎ順がわかりやすければいい。
ねじ山に、シールテープが初めから付いていて欲しかった。

対象商品 : 50789052
2023-09-16
用途: ギヤオイル用ドラムポンプ

手回し式のドラムポンプはほとんど商品はオイルの使用不可となっていたのでこの商品を選びました。今のところ問題なく使えています。

3が参考にしています
対象商品 : 50789052
2019-05-23
用途: リフトのオイル

使いやすいと現場で好評です。耐性も優れているのでなお良し。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする