VL11B-003AY【ワケあり】 ニコカプセル 日恵製作所 81292411

※マグネット

VL11B-003AY【ワケあり】 ニコカプセル 日恵製作所 81292411
VL11B-003AY【ワケあり】 ニコカプセル 日恵製作所 81292411
VL11B-003AY【ワケあり】 ニコカプセル 日恵製作所 81292411
VL11B-003AY【ワケあり】 ニコカプセル 日恵製作所 81292411
VL11B-003AY【ワケあり】 ニコカプセル 日恵製作所 81292411
VL11B-003AY【ワケあり】 ニコカプセル 日恵製作所 81292411
VL11B-003AY【ワケあり】 ニコカプセル 日恵製作所 81292411
VL11B-003AY【ワケあり】 ニコカプセル 日恵製作所 81292411
VL11B-003AY【ワケあり】 ニコカプセル 日恵製作所 81292411
VL11B-003AY【ワケあり】 ニコカプセル 日恵製作所 81292411
VL11B-003AY【ワケあり】 ニコカプセル 日恵製作所 81292411

ニコカプセル

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
発光色
機能
電池式、自動点灯、無線、点滅、回転
トラスコ品番
818-3296
注文コード
81292411
品番
VL11B-003AY【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)アウトレット
¥9,9987,998

単1アルカリ乾電池で約1000時間(赤・黄の場合)動作を可能にしました。電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます(青・緑の場合、回転・点滅約200時間)
光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透水性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。
どの設置方法においても、保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
発光色
機能
電池式、自動点灯、無線、点滅、回転
動作方式
(夜間点灯)手動
連続動作時間
(回転・点滅)1000h
付属品
単1×2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
818-3296
材質
(グローブ)アクリル樹脂
形状
弾頭形
質量(kg)
0.61
質量(g)
610
取付方式
マグネット取り付け(正方向、逆方向、横方向)・3点留め取り付け・吊り下げ/持ち運び取っ手
使用温度範囲(℃)
-10~50
保護構造
IP55
温度範囲(℃)
-20~60
定格電圧(V)
DC3
構造
プリズム、磁石、屋外
外径(Φmm)
118
高さH(mm)
157
光源
LED
閃光数(min-1[回/分])
(回転)288、(点滅)72
使用電池
単一形、アルカリ、マンガン、ニッケル水素
材質(ボディ)
ABS
LED使用数(個)
16
注意
※3点留め取り付けの場合、別途ナット、ワッシャーが必要です。
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38631871
2014-12-03
用途: 夜間の現場作業
建設業・工事業

夜間作業の際注意勧告の意味で購入しました。磁石の為 どこでも取り付け可能で 簡単に設置、移動が出来ます。少し大きいですが満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする