LT5000D-CXH(306662) 24 セルテート DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 81295238

LT5000D-CXH(306662) 24 セルテート DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 81295238
LT5000D-CXH(306662) 24 セルテート DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 81295238
LT5000D-CXH(306662) 24 セルテート DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 81295238
LT5000D-CXH(306662) 24 セルテート DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 81295238
LT5000D-CXH(306662) 24 セルテート DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 81295238

24 セルテート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様・ギア比・糸巻き量など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
ハンドルノブ仕様:EVAラウンドライト
ギア比
6.2
糸巻き量(号-m)
(標準)2.5-300
注文コード
81295238
品番
LT5000D-CXH(306662)
販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

いつまでも愛着を持って使い込んでもらえるようなスピニングリールを創りたい。特定の誰かのためではなく、すべてのアングラーのために――。そのために目指したのは、使い手を選ばない快適な操作性、不安を感じさせない確かな剛性。CERTATEに込められた、その理念は20年の時を経た今も、何ひとつ変わることはない。
NEW CERTATEに搭載された、次世代スピニングリールの設計思想「エアドライブデザイン」は、快適な操作性を求め続けた、CERTATEのひとつの到達点。釣り人が求める、意のままにルアーを操作することを目指した設計思想で、最大4つのテクノロジーで構成される。このエアドライブデザインをフル装備することで得られる恩恵は、あまりにも大きい。最適な重量バランスからなる軽やかな操作性。タックルとの一体感を得られる軽快な回転フィール。わずかな魚のアタリや流れの変化も感じられる巻き感度。ライントラブルの大幅な低頻度化。それは、現代のアングラーに向けたCERTATEの明快な答え。新型ドラグのATD TYPE-Lは、ラインへの負担を軽減し、ハイレスポンスでスムーズな滑り出しによる安心で心地よいファイトを約束してくれる。
この操作性は、確かな剛性なくしては得られない。だからこそCERTATEは、一貫して剛性にこだわり続けてきた。その象徴ともいえるのが、アルミ素材による一体成型構造の「モノコックボディ」。従来構造のスピニングリールで弱点だった、高負荷時のボディのたわみを極力抑え、強い巻き上げパワーを実現するダイワ独自のテクノロジー。そこにねじ込まれるエンジンプレートもまた、アルミ製。つまり、アルミ製のフルメタルボディによって、心臓部である内部構造は、がっしりとサポートされている。その内部に組み込まれるドライブギアには、硬度を高める特殊表面処理を施し、高負荷時のギアへのダメージを軽減。その動力をフロントユニットに伝えるメインシャフトには、アルミよりもさらに剛性の高いSUSを採用することで、パワーロスすることなく、パフォーマンスを最大限に発揮する。確かな剛性と快適な操作性。この一環した質実剛健こそ、積み重ねた信頼の証。正統進化を果たした20年目のNEW CERTATE、新時代のスタンダード・スピニングリールを、すべてのアングラーに。

用途
釣り・リール
付属品
リール袋・スプール位置調整ワッシャー・ワーニングカード・ハンドルノブキャップ取り外し用ドライバー(5000番サイズのみ)
ベアリング
(ボール/ローラー)Thu Oct 01 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
アーム長さ(mm)
ハンドル:60
ギア比
6.2
巻取長さ(cm)
105(ハンドル1回転)
仕様
ハンドルノブ仕様:EVAラウンドライト
構成
フルメタル(AL製)モノコックボディ
糸巻き量(号-m)
(標準)2.5-300
糸巻量(lb-m)
標準巻糸量ナイロン:25-150
ドラグ力(Kg)
(最大)12
標準自重(g)
245
注意
※適切なリール選び: 釣る魚の種類や釣り場に応じて、スピニングリールやベイトリールなど、適切なリールを選びましょう。
※ラインのチェック: ラインが絡んでいたり、傷んでいると釣りが難しくなります。使用前に必ず点検しましょう。
※ドラグの調整: 魚の引きに応じてドラグを調整することが重要です。強すぎるとラインが切れる原因になり、弱すぎると魚を逃がしてしまいます。
※定期的なメンテナンス: リールは定期的に洗浄し、潤滑油を塗ることで長持ちさせることができます。
※過度な力をかけない: リールを無理に回したり、強く引っ張ると故障の原因になります。力加減に注意しましょう。
※保管方法: 使用後はリールを水で洗い、乾燥させてから保管します。湿気の多い場所を避けると良いでしょう。
※周囲の安全確認: 釣り場では周囲の人や物に注意し、リールの扱いに気を付けて釣りを楽しんでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする