K6736 超硬カッター スパイラルカット リューター(日本精密機械工作) 81301949

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K6736 超硬カッター スパイラルカット リューター(日本精密機械工作) 81301949
K6736 超硬カッター スパイラルカット リューター(日本精密機械工作) 81301949

超硬カッター スパイラルカット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(mm)12.7
全長(mm)56
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
角度(°)60
内容量1袋注文コード81301949品番K6736
参考基準価格(税別)¥4,780販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。
使い易い形状と高品質のものを選びました。

用途
金属・非金属の研削やバリ取りに適しています
全長(mm)
56
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15000
角度(°)
60
刃径(mm)
12.7
仕様
スパイラルカット
軸径(Φmm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする