S2623 軸付ポリッシャーサンダーΦ25 #400 リューター(日本精密機械工作) 81302116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S2623 軸付ポリッシャーサンダーΦ25 #400 リューター(日本精密機械工作) 81302116
S2623 軸付ポリッシャーサンダーΦ25 #400 リューター(日本精密機械工作) 81302116

軸付ポリッシャーサンダーΦ25 #400

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
81302116
品番
S2623
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

抜群の研磨力です。
強力な繊維で長寿命です。
オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。
材料を削らず表面だけを仕上げます。
柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。

用途
一般鋼材・ステンレス・アルミニウム・木材・樹脂などの研磨仕上げ用
材質
【ポリッシャーサンダー】不織布
軸径(Φmm)
3
粒度
400
厚さ(mm)
1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15000
軸長(mm)
40
外径(mm)
25
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする