曜日別特売
P3501 スシプロ用ヤスリ三角荒目 リューター(日本精密機械工作) 81302220

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P3501 スシプロ用ヤスリ三角荒目 リューター(日本精密機械工作) 81302220
P3501 スシプロ用ヤスリ三角荒目 リューター(日本精密機械工作) 81302220

スシプロ用ヤスリ三角荒目

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
81302220
品番
P3501
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

研磨作業中に砥石が折れません。
磨耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。
材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で研磨性能が飛躍的に上がります。

用途
研削・研磨・バリ取り(中仕上げ・仕上げ)
軸径(Φmm)
3
形状
三角
寸法(mm)
【刃部】45
全長(mm)
85
目の粗さ
荒目
断面寸法(mm)
3.8(△)
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする