※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リューター(日本精密機械工作)
超硬カッター スパイラルカット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
9.5
6
9.5
12.7
全長(mm)
56
50
52
54
56
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
15000
20000
28000
角度(°)
60
60
90
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
81302256
品番
K6735
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。
使い易い形状と高品質のものを選びました。
用途
金属・非金属の研削やバリ取りに適しています
全長(mm)
56
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
角度(°)
60
刃径(mm)
9.5
仕様
スパイラルカット
軸径(Φmm)
6