代表画像
タンガロイ
先端交換式ヘッド VEH-1.5xD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81303078
品番
VEH250L37.0R02I04S15 AH715
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥62,100
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
仕様
【APMX】37、【CRKS】S15、【DC】25、【DCSFMS】23.9、【FHA】45、【LF】52.5、【NOF】4、【RE】0.2、【Torque】40、【Wrench】KEYV-W20
RoHS指令(10物質対応)
対応