曜日別特売
MT512 防犯ダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス) 81341954

MT512 防犯ダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス) 81341954
MT512 防犯ダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス) 81341954
MT512 防犯ダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス) 81341954
MT512 防犯ダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス) 81341954
MT512 防犯ダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス) 81341954
MT512 防犯ダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス) 81341954
MT512 防犯ダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス) 81341954
MT512 防犯ダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス) 81341954
MT512 防犯ダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス) 81341954
MT512 防犯ダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス) 81341954
MT512 防犯ダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス) 81341954
MT512 防犯ダイヤルロック ROCKBROS(ロックブロス) 81341954

防犯ダイヤルロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
タイプT512(多角形型)
内容量1個注文コード81341954品番MT512
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

【商品特徴】
本製品は、手軽に操作できる四桁ダイヤル式の鍵ケーブルロックです。鍵が必要ないので、施錠の手間が省けます。思いのほかコンパクトで軽量ながら、最大150cmまで伸びる機能性を持っています。亜鉛合金製のダイヤルロックとスチールケーブルが組み合わさり、強度と防犯性を兼ね備えています。さらに、スチールケーブルはPVC素材で覆われているため、車体やヘルメットへの傷を軽減します
【商品仕様】
・ブランド:ROCKBROS
・サイズ:約14.4 x 10 x 3.2cm(縮小時)、最大伸縮長:約150cm
・重量:約105g(多角形型)、約124g(ストレート型)
・素材:ダイヤルロック:亜鉛合金、ケーブル:スチールケーブル+PVC素材

用途
【用途】
本製品は、自転車の盗難防止やヘルメットの盗難防止、旅行時の防犯対策に利用できます。また、長さが自由に調節できるため、ヘルメットを車体に連結するなど、さまざまなシーンで役立ちます。お子さまの自転車の鍵としても使えます。
タイプT512(多角形型)
注意
※【注意事項】
※初回使用時はダイヤルを設定番号の【0000】に合わせてから、鍵を引き抜きます。その後、ホイールつまみを矢印の方向に90度まで回し、任意の暗証番号に変更できます。操作が終わったらホイールつまみを元の位置に戻して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする