防犯ダイヤルロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81341970 品番 MT609
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

【商品特徴】
本製品は、手軽に操作できる四桁ダイヤル式の鍵ケーブルロックです。鍵が必要ないので、施錠の手間が省けます。思いのほかコンパクトで軽量ながら、最大150cmまで伸びる機能性を持っています。亜鉛合金製のダイヤルロックとスチールケーブルが組み合わさり、強度と防犯性を兼ね備えています。さらに、スチールケーブルはPVC素材で覆われているため、車体やヘルメットへの傷を軽減します
【商品仕様】
・ブランド:ROCKBROS
・サイズ:約14.4 x 10 x 3.2cm(縮小時)、最大伸縮長:約150cm
・重量:約105g(多角形型)、約124g(ストレート型)
・素材:ダイヤルロック:亜鉛合金、ケーブル:スチールケーブル+PVC素材

用途
【用途】
本製品は、自転車の盗難防止やヘルメットの盗難防止、旅行時の防犯対策に利用できます。また、長さが自由に調節できるため、ヘルメットを車体に連結するなど、さまざまなシーンで役立ちます。お子さまの自転車の鍵としても使えます。
タイプT609(ストレート型)
注意
※【注意事項】
※初回使用時はダイヤルを設定番号の【0000】に合わせてから、鍵を引き抜きます。その後、ホイールつまみを矢印の方向に90度まで回し、任意の暗証番号に変更できます。操作が終わったらホイールつまみを元の位置に戻して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする