グリーンパル
マルチ整理ボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81343416
品番
M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
キッチン周りの整理整頓に最適。ジュース類、保存食~食器まで幅広く収納可能。
用途
キッチン棚やシンク下の整理に
質量(g)
285
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×264×135
材質
ポリスチレン
色
ホワイト