セット内容フライパン20cm、なべ20cm、ガラスふた20cm、PEシールふた20cm、マルチハンドル、なべ敷き
材質【フライパン・なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ3.5mm)、貼り底:ステンレス鋼(クロム16%)(厚さ0.5mm)、【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度250℃)、【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン(耐熱温度80℃)、【マルチハンドル】樹脂上部:ガラス入りナイロン20%(耐熱温度180℃)、樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコーンゴム(耐熱温度250℃)、【なべ敷き】材質:シリコーンゴム(耐熱温度250℃)
色アイボリー
寸法なべ敷きのサイズ(約):直径18cm(厚さ8mm)
対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応
満水容量(L)フライパン20cm:約1.25、なべ20cm:約2.41