アイリスオーヤマ
着脱式メタルブレードプッシャー520セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1箱×20個)
注文コード
81350564
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
スチール製のブレードで圧雪も砕きやすく軽い、雪押しに最適なメタルブレードプッシャーです。着脱式なのでヘッドの交換が可能です。足の力も加えてラクに雪かきができるよう蹴込みが付いています。
材質
ヘッド・グリップ:ポリプロピレン、棒:塩化ビニル樹脂被覆鋼管、ブレード:スチール、ピン:ステンレススチール
色
オレンジ
本体質量(g)
1220
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1340×520×130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません