アイリスオーヤマ
着脱式メタルブレードプッシャー520ヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1箱×20個)
注文コード
81350580
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
スチール製のブレードで圧雪も砕きやすく軽い、雪押しに最適なメタルブレードプッシャーヘッドです。足の力も加えてラクに雪かきができるよう蹴込みが付いています。
材質
ヘッド:ポリプロピレン、ブレード:スチール
色
オレンジ
本体質量(g)
715
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
520×280×125
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません