KCB-790 キッチンキャビネット アイリスオーヤマ 81355814 KCB-790 キッチンキャビネット アイリスオーヤマ 81355814 KCB-790 キッチンキャビネット アイリスオーヤマ 81355814 KCB-790 キッチンキャビネット アイリスオーヤマ 81355814 KCB-790 キッチンキャビネット アイリスオーヤマ 81355814

キッチンキャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 81355814 品番 KCB-790
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

食器や調理器具、家電までたっぷり収納できるキッチンキャビネットです。現代の住環境に合わせ、幅約79cmと省スペース設計です。お客様組み立てとなります。組み立て番号付きです。
【本体上部】扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。食器などをしまえます。オープンスペースは浅めの可動棚で、調味料ラックやディスプレイ収納として使用できます。2口コンセント付きです。配線キャップ付きですっきりまとめられます。
【本体下部】下天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。調理家電が置けるほか、作業台としても使用できます。スライド棚は金属レールを使用しているので、炊飯器などもスムーズに出し入れできます。スライド棚にもメラミン樹脂を使用しているので、炊飯器やケトルなどの蒸気の出る調理家電も安心して置けます。配線キャップ付きですっきりまとめられます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて自由に調整できます。深型の引き出し収納で、ストック食品や深さのある調理器具なども収納可能です。キャスター付きで出し入れや移動もラクに行えます。

材質【下天板・スライド棚板】合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、【背板・引き出し底板】プリント紙化粧繊維板、【その他板】プリント紙化粧パーティクルボード、【取手部分】スチール(エポキシ樹脂塗装)、【配線キャップ】PVC 寸法(mm)【本体上部】オープンスペースの棚:可動棚板1枚、約32間隔で9段階可動、【本体上部】扉内収納の棚:(左右各)可動棚板1枚、約32間隔で4段階可動 オフホワイト 質量(g)50500 内寸法(mm)【本体上部】オープンスペース(約):756×394×500、扉内収納(約):(左右各)362×265×341 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×410×1753
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする