薄型コンビ砥石セット(#1000/#400)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81360057 品番000AP0321
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

コンビ砥石(中砥石#1000 & 荒砥石#400)。
こだわり設計の研ぎ台付き。
・滑り止め付きで使いやすい。
・研ぎ汁受ける溝付き・砥石面に水を足しやすい水差し付き。

材質中砥石/緑色炭化ケイ素(♯1000)、荒砥石/緑色炭化ケイ素(♯400)、研ぎ台/ABS樹脂、すべり止め/合成ゴム 高さ(mm)43 質量(g)510 縦(mm)254 横(mm)94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする