貝印
貝印の 料理道具
貝印の フライパン・グリルパン
貝印の フライパン用フタ
フライパンカバー26-30cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81360127
品番
000DW5624
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
軽くさびにくいアルミ製で臭いや汚れがつきにくいシリコーンポリエステル樹脂塗膜加工です。
材質
本体・フレーム部/アルミニウム合金(内外面/シリコーンポリエステル樹脂塗膜加工)、ツマミ部/ナイロン(耐熱温度200℃)、ガラス部/強化ガラス
高さ(mm)
70
質量(g)
445
縦(mm)
323
横(mm)
323