プレミアムオーブントースタートレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81360240 品番A39-3
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

フッ素コート加工のオーブントースター用の調理皿。切り身魚や唐揚げなどフライもの、冷凍食品の解凍・加熱やあたため直しに便利、また食材から出る脂が、トレーの溝に落ちるので、脂の多い食材もヘルシーに調理できます。

材質本体/ガルバリウム鋼板(フッ素樹脂コート)PTFE 高さ(mm)15 質量(g)128 縦(mm)152 横(mm)245

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする