ODELIC(オーデリック)
LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
色
ホワイト
電力(W)
ランプ:5.8
全光束(Lm)
550
注文コード
81367468
品番
NO278E
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
色・電力・全光束
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(オーデリックランプNo.)278E、演色性:電球色
長さ(mm)
62
色
ホワイト
区分
高演色、Φ50、JDR50Wクラス、ミディアム 20°
径(Φmm)
ランプ:50
電力(W)
ランプ:5.8
口金
E11
全光束(Lm)
550
平均演色評価数(Ra)
94
電球形状
ハロゲン
色温度(K)
2700
最大光度(cd)
2841
形名
LDR6L-M-E11/W/R90
入力電流(A)
0.09
入数(個)
1
平均寿命(時間)
40000
調光方式
非調光
電球の種類
LED