曜日別特売
NO298R LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 ODELIC(オーデリック) 81367504

LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ブラック電力(W)ランプ:6全光束(Lm)550注文コード81367504品番NO298R
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様(オーデリックランプNo.)298R、演色性:電球色長さ(mm)62ブラック区分Φ50、JDR50Wクラス、ミデイアム 20°径(Φmm)ランプ:50電力(W)ランプ:6口金E11全光束(Lm)550平均演色評価数(Ra)80電球形状ハロゲン色温度(K)2700最大光度(cd)2840形名LDR6L-M-E11/D/B/3入力電流(A)0.065入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式明るさ調節が可能です電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: 電球交換時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

あまりみない電球のため探してみたら、モノタロウで売っていたので、購入させて頂きました。価格は安くはないですが、重宝させて頂く予定でいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする