古川紙工
箔押金封「凛」花結び 七宝
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81370969
品番
VK149
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
1枚入 中封筒1枚入 短冊4枚入
材質(本体)
和紙
質量(g)
30
奥行(mm)
11
縦(mm)
183
横(mm)
103
グリーン購入法
適合