古川紙工
麗か祝い袋 花結び 純白
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81372055
品番
VKU4
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
1枚入 中封筒1枚入 短冊(御祝・無地)2枚入
材質(本体)
美濃和紙
質量(g)
27
奥行(mm)
13
縦(mm)
183
横(mm)
103
グリーン購入法
適合