Shugibukuro Red

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード81372509品番MINOK91
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

1枚入 中封筒1枚入 短冊3枚入(寿・御祝・無地)

材質(本体)美濃和紙質量(g)29奥行(mm)10縦(mm)185横(mm)114グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする