箔押金封「凛」七宝

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード81372527品番VK170
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

1枚入 中封筒1枚入 短冊3枚入(寿・御祝・無地)

材質(本体)和紙質量(g)26奥行(mm)7縦(mm)183横(mm)103グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする