古川紙工
リバーシブル袱紗 White Cream
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81372597
品番
QE52
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
1枚入
材質(本体)
表生地チリメンジャガード 裏生地シャンタン
質量(g)
39
奥行(mm)
6
縦(mm)
240
横(mm)
125
グリーン購入法
適合