リバーシブル袱紗 Old Pink

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード81372728品番QE50
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1枚入

材質(本体)表生地チリメンジャガード 裏生地シャンタン質量(g)39奥行(mm)6縦(mm)240横(mm)125グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする