古川紙工
GIFT ENVELOPE SMART pearl white
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81373315
品番
STJV0054
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
1枚入 中封筒1枚入 短冊(寿・無地)2枚入
材質(本体)
洋紙・和紙
質量(g)
24
奥行(mm)
6
縦(mm)
182
横(mm)
105
グリーン購入法
適合