Anker Power Bank (30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81374364 品番A1636N21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1台3役のハイブリッド設計:USB急速充電器、モバイルバッテリーおよびUSB-Cケーブルが一体となった3-in-1のFusionシリーズ。
外出時にはこれ一つ:折りたたみ式プラグを採用し、ポーチやミニバッグにも収まる小型デザイン。コンセント一体型且つUSB-Cケーブル一体型のため、充電器とケーブルを別途持ち運ぶ必要がありません。
コンパクトながらパワフル:充電器としては最大30W、モバイルバッテリーとしても最大22.5W出力でiPhone 15シリーズにも最大3倍速く急速充電が可能です。また本体表面にはディスプレイを搭載し、バッテリーの残量や使用状況をリアルタイムかつ一目で確認できます。※一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)
充電忘れのないモバイルバッテリー:コンセントに挿すだけで本体への充電が可能。スマホなどに充電器として使用しつつモバイルバッテリーにも充電されるため、充電忘れの心配がありません。※お使いのデバイスへの充電が優先され、充電が完了次第バッテリー本体への充電が開始します

出力
急速充電器として使用時
USB-C出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (MAX 30W) 合計出力:5V = 3.6A (MAX 18W)
モバイルバッテリーとして使用時
USB-C出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V = 3A / 9V = 2.22A / 10V = 2.25A (MAX 22.5W) 合計出力:5V = 3A (MAX 15W)
入力
AC入力:100V-240V 〜 50-60Hz 1.5A
USB-C入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:5V = 2.1A
サイズ約83 x 50 x 31mm (プラグ部を除く) 質量(g)約200 内容Anker Power Bank (30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート バッテリー容量(mAh)5000 充電端子USB-C
注意
※・電池容量が5000mAhのため、iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / iPhone 13 Pro / 13 Pro Max への満充電回数は1回未満になります (
※Anker調べ) 。
※・Lightning対応機器への充電には別売りのライトニング ケーブルをご利用ください。
※・22.5W出力はHuawei機器のみ対応です。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする