サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
組端子台
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
極数
16P
注文コード
81377514
品番
ATK-15HG-16P
参考基準価格(税別)
¥2,273
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
極数・ねじサイズ
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
【端子】180.6
極数
16P
取付ピッチ
A:172
医薬品医療機器等法
医薬部外品