- 用途
- MATERIAL:表地/ナイロン(タッサー)
裏地/ナイロン、TPUボンディング(タフタウォーターシールド加工)
インナー/ナイロン(タフタ)、ポリエステル(起毛トリコット)
中綿/ポリエステル(プリマロフト)
PROTECTOR: 肩・肘・脊椎パッド 標準装備 (胸パッドはオプション)
INNER: プリマロフト(R)インナージャケット 標準装備 - 素材
- 表地/ナイロン(タッサー)
裏地/ナイロン、TPUボンディング(タフタウォーターシールド加工)
インナー/表地/ナイロン(タフタ)、裏地/ナイロン
中綿/ポリエステル(プリマロフト)
- 色
- レッド/グレー
- サイズ
- WL
- プロテクター
- 肩・肘・脊椎パッド 標準装備 (胸パッドはオプション)
- インナー
- プリマロフト(R)インナージャケット 標準装備