RR7698BL/MB3 WSプリマロフト(R)ウォームパーカー ラフアンドロード 81380446

RR7698BL/MB3 WSプリマロフト(R)ウォームパーカー ラフアンドロード 81380446
RR7698BL/MB3 WSプリマロフト(R)ウォームパーカー ラフアンドロード 81380446
RR7698BL/MB3 WSプリマロフト(R)ウォームパーカー ラフアンドロード 81380446
RR7698BL/MB3 WSプリマロフト(R)ウォームパーカー ラフアンドロード 81380446
RR7698BL/MB3 WSプリマロフト(R)ウォームパーカー ラフアンドロード 81380446
RR7698BL/MB3 WSプリマロフト(R)ウォームパーカー ラフアンドロード 81380446
RR7698BL/MB3 WSプリマロフト(R)ウォームパーカー ラフアンドロード 81380446
RR7698BL/MB3 WSプリマロフト(R)ウォームパーカー ラフアンドロード 81380446
RR7698BL/MB3 WSプリマロフト(R)ウォームパーカー ラフアンドロード 81380446
RR7698BL/MB3 WSプリマロフト(R)ウォームパーカー ラフアンドロード 81380446
RR7698BL/MB3 WSプリマロフト(R)ウォームパーカー ラフアンドロード 81380446
RR7698BL/MB3 WSプリマロフト(R)ウォームパーカー ラフアンドロード 81380446

WSプリマロフト(R)ウォームパーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
色ブルー/ミッドナイトブルー
内容量1着注文コード81380446品番RR7698BL/MB3
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

米軍用に開発された高機能中綿プリマロフト(R)を採用
過酷な環境下でも対応できる、防寒・防水・透湿仕様のスペシャルウインターパーカー
ウインターパーカーにプリマロフト(R)インナージャケットをインサートした、厳冬期寒風をものともしない、防風・防水・透湿、超防寒仕様で、ツーリングシーンを暖かくサポートします。プリマロフトは米国のAlBany社により、米軍向けの中綿素材として開発された、超軽量最高の保温性能、撥水性、イージーメンテナンス性を兼ね備えた超微細マイクロファイバー素材で、過酷な環境でも使える画期的な人工中綿です。ロング・ショートツーリングはもちろん、名所、旧跡等も躊躇なく行けるさりげないデザイン。また、ベンチレーション装備のため、インナージャケットを外して3シーズンジャケットとして秋冬春と長期間活躍します。付属のインナージャケットはシンプルなデザインで単体着用も可能です。

用途
MATERIAL:表地/ナイロン(タッサー)
裏地/ナイロン、TPUボンディング(タフタウォーターシールド加工)
インナー/ナイロン(タフタ)、ポリエステル(起毛トリコット)
中綿/ポリエステル(プリマロフト)
PROTECTOR: 肩・肘・脊椎パッド 標準装備 (胸パッドはオプション)
INNER: プリマロフト(R)インナージャケット 標準装備
素材
表地/ナイロン(タッサー)
裏地/ナイロン、TPUボンディング(タフタウォーターシールド加工)
インナー/表地/ナイロン(タフタ)、裏地/ナイロン
中綿/ポリエステル(プリマロフト)
色
ブルー/ミッドナイトブルー
サイズ
L
プロテクター
肩・肘・脊椎パッド 標準装備 (胸パッドはオプション)
インナー
プリマロフト(R)インナージャケット 標準装備

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする