ダンベル 砂 コンパクト 落としても安心

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81383534 品番 SFTD-2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

衝撃を緩和する柔らかな砂状の重りを採用しているので、誤って床に落下させても床を傷つけにくく、ケガをしにくいので安心。
握ったときに冷たくない。サビつかないから長く使える。
女性も使いやすい軽量タイプなので家事の合間やテレビを見ながら楽しくエクササイズができます。

用途筋力アップに。 ダンベル 砂 砂鉄 安全 0.5kg 1kg 1.0kg 2kg 2.0kg 軽量 コンパクト筋トレ トレーニング カラーダンベル エクササイズ フィットネス ダイエット シェイプアップ 筋力アップ 材質生地:スチレンブタジエンゴム、ポリエステル / 持ち手:ナイロンパイプ / り:鉄(粒状) ブルー 質量(g)2 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)9×9×22.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする