曜日別特売
SL-3 SGケーブルアクセサリー 電源コードブッシュ L型タイプ(直角方向引出型) エスジー工業 81385441

SGケーブルアクセサリー 電源コードブッシュ L型タイプ(直角方向引出型)SL-3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
81385441
品番
SL-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

電線を製品の底面、側面からL型タイプ(直角方向引出型)と、製品の側面から真直ぐに引き出すストレート型(直線方向引出形)の2タイプがあります。
仮止め機構付きですので、簡単にパネルへセットできます。
電気絶縁性、耐摩耗性に優れたポリアミド樹脂(ナイロン6・6)(黒色)製です。
ビニル平形コード VFF 0.75mm2~2.0mm2、クロロブレンゴム絶縁平形コード NNFF 0.75mm2~2.0mm2まで使用できます。

寸法L1(mm)
33
寸法L2(mm)
18
寸法W(mm)
13
寸法H1(mm)
9
寸法H2(mm)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする