曜日別特売
S-2 SGケーブルアクセサリー 電源コードブッシュ ストレート型(直線方向引出型) エスジー工業 81385511

SGケーブルアクセサリー 電源コードブッシュ ストレート型(直線方向引出型)S-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
81385511
品番
S-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

電線を製品の底面、側面からL型タイプ(直角方向引出型)と、製品の側面から真直ぐに引き出すストレート型(直線方向引出形)の2タイプがあります。
仮止め機構付きですので、簡単にパネルへセットできます。
電気絶縁性、耐摩耗性に優れたポリアミド樹脂(ナイロン6・6)(黒色)製です。
クロロブレンゴム絶縁平形コード NNFF 2.0mm2、ビニルキャブタイヤ長円形コード VCTFK 0.75mm2~1.25mm2、ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF 0.75mm2~1.25mm2まで使用できます。

寸法L1(mm)
43
寸法L2(mm)
28
寸法W(mm)
17
寸法H1(mm)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする