電源電圧 = 24 V dc
ブロアタイプ = 横流
AC/DC動作 = DC
風量 = 139.4m3/h
シリーズ = QG 030
高さ = 47.5mm
幅 = 363mm
奥行 = 50mm
寸法 = 47.5 x 363 x 50mm
ファン回転速度 = 3900rpm
騒音レベル = 51dB
ベアリングタイプ = ボール
IP定格 = IP20
終結タイプ = リードワイヤ
ebm-papst 接線方向送風ebm-papst の接線式クロスフローブロワは、通気量が 139.4 m 3 /h で、供給電圧定格が 24 V dc です。長さは 47.5 mm 、幅は 36 mm 、奥行きは 50 mm です。洗浄可能なフィルタ、内部フィルタガード、固定具付きフロントグリルを備えています。コンパクトで高効率な ebm-papst ラック CrossFlow ファンは、高品質のアルミ製です。ユニットは、モータを底にして水平又は垂直に取り付けることができます。特長と利点インペラはアルミニウム製 PSC (永久スプリットコンデンサ)モータ。モータ内のベアリング及びカウンタベアリグはボールベアリング 突出部はアルミニウム製 エンドプレートは黒粉体コーティング塗装仕上げ 電気接続は端子ブロック経由 グリル付きのブロワーにはフィルタメディア付属認定IP20等級 UL認定 CE認証