曜日別特売
C8000-20G-W-F-US-A20GW C8000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKD 81405807

C8000シリーズ F.R.Lコンビネーション

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径G3/4流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W付)注文コード81405807品番C8000-20G-W-F-US-A20GW
参考基準価格(税別)¥59,280販売価格(税込)¥58,699
販売価格(税別)
53,363
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類G管接続口径G3/4圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付流れ方向標準流れ(左→右)使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気ドレン排出フィルタ・手動付オートドレン(NOタイプ無加圧排出有)使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする