画像準備中

onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, LM2931AT-5.0G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81410859 品番LM2931AT-5.0G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA
出力電圧 = 5 V
精度 = ±2.5%
極性 = 正
パッケージタイプ = T0-220
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm
高さ = 15.75mm
幅 = 4.82mm
入力 - 出力電圧差<: 0.6 V @ 100 mA 出力電流は 100 mA 超です 低バイアス電流 60 V ロードダンプ保護 -50 V の逆過渡保護 サーマルシャットダウンによる内部電流制限 一時ミラー - イメージ保護 バッテリ駆動機器に最適です 2 つのオプションのリードフォームを備えた経済的な 5 リード TO-220 パッケージ 表面実装 SOP-8 、 D2PAK 、及び DPAK パッケージで提供されます 高精度( +/-2 % )リファレンス( LM2931AC )を用意しています 用途 消費者向けバッテリ駆動製品 ハンドヘルド機器 自動車

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする