onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -37 → -1.2 V, 3-Pin, LM337TG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード81411525 品番LM337TG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

レギュレータタイプ = リニア電圧A
出力電圧 = -37 → -1.2 V
ラインレギュレーション = 0.04 %/V
ロードレギュレーション = 1 %
極性 = 負
パッケージタイプ = TO-220
基準電圧 = -1.25V
出力タイプ = 可変
寸法 = 10.28 x 4.82 x 9.28mm
高さ = 9.28mm
長さ = 10.28mm
可変リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする